GRAINGER A04100.075.0300 Hatlapfejű csavar 3/4-10X3 8-as fokozatú acél sima, 45PK | AH8VUC 39AA98

GRAINGER A04100.075.0300 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X3, 8. osztályú, sima acél, 45 PK

Raktáron
Tétel: AH8VUC Típus: A04100.075.0300Kereszthivatkozás: 39AA98

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€272.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz3"
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.643
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A04100.075.0300 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X3, 8. osztályú, sima acél, 45 PK
€272.69 /csomag