GRAINGER A01200.037.0300 Hex Head Cap Screw 3/8-16X3 Steel Grade 5 Zinc Plated, 200PK | AH8PQA 38WY64

GRAINGER A01200.037.0300 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X3 acél, 5. osztályú horganyzott, 200PK

Raktáron
Tétel: AH8PQA Típus: A01200.037.0300Kereszthivatkozás: 38WY64

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€226.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz3"
Min. Menethossz1"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A01200.037.0300 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X3 acél, 5. osztályú horganyzott, 200PK
€226.40 /csomag