GRAINGER A01100.087.0001 Hatlapfejű anya 7/8-9 5. fokozatú acél sima, 110PK | AH8ULN 38ZU06

GRAINGER A01100.087.0001 Hatlapfejű anya 7/8-9, 5. fokozatú sima acél, 110PK

Raktáron
Tétel: AH8ULN Típus: A01100.087.0001Kereszthivatkozás: 38ZU06

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€251.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Magasság3 / 4 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A01100.087.0001 Hatlapfejű anya 7/8-9, 5. fokozatú sima acél, 110PK
€251.62 /csomag