GRAINGER 99749 Pallet, 48 Inch Length, 40 Inch Width, 5 1/4 Inch Height, 30000 lb Static Load Capacity | CQ3PCE 459V64

GRAINGER 99749 Pallet, 48 Inch Length, 40 Inch Width, 5 1/4 Inch Height, 30000 lb Static Load Capacity

Raktáron
Tétel: CQ3PCE Típus: 99749Kereszthivatkozás: 459V64

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€825.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellszínekDinamikus terhelhetőségMagasságHosszAnyagStatikus teherbírásSzélességÁr
GRAINGER 42X30 KIS FORMÁTUMÚ RAPKlap 41-13/16 hüvelyk hosszúság x 29-13/16 hüvelyk magasság fekete | AH8GNV 38TA09 42X30-as kicsi formátumú raklapFekete2800 font6.375 "41.75 "Nagy sűrűségű polietilén10,000 font29.75 "€110.24
GRAINGER 24X24 MODULÁRUS POP PALLET Raklap 24 hüvelyk hossz x 24 hüvelyk magasság fekete | AH8GNW 38TA10 24X24 MODULÁRUS POP RAKLAPFekete1000 font5.5 "24 "Újrahasznosított nagy sűrűségű polietilén8000 font24 "€55.68
GRAINGER 24X48 MODULÁRUS POP PALLET Raklap 48 hüvelyk hossz x 24 hüvelyk magasság fekete | AH8GNX 38TA11 24X48 MODULÁRUS POP RAKLAPFekete2000 font5.5 "48 "Újrahasznosított nagy sűrűségű polietilén15,000 font24 "€108.39
GRAINGER 48X48 MODULÁRUS POP PALLET Raklap 48 hüvelyk hossz x 48 hüvelyk magasság fekete | AH8GNY 38TA12 48X48 MODULÁRUS POP RAKLAPFekete4000 font5.5 "48 "Újrahasznosított nagy sűrűségű polietilén20,000 font48 "€194.86
GRAINGER 45X48-BR MI CISF LP BLK Raklap egymásba ágyazható műanyag 45-45/64 hüvelyk szélesség | AH8UBZ 38ZF49 45X48-BR MI CISF LP BLKFekete4000 font6.625 "48.75 "Nagy sűrűségű polietilén30,000 font45.75 "€288.25
GRAINGER 40X48 MD PE RACKO BLACK állványos raklap, 4 utas, nagy sűrűségű, polietilén, 48 x 40 x 6-1 / 4 hüvelyk méretű | CD2WVD 418C83 40X48 MD PE RACKO FEKETEFekete5000 font6.25 "48 "Nagy sűrűségű polietilén30,000 font40 "€300.25
GRAINGER 40X48 MD PE RACKO LPD FEKETE (AJKAL) Raklapba helyezhető raklap, 4 utas, nagy sűrűségű, polietilén, 48 x 40 x 6-3/4 hüvelykes méret | CD2WVE 418C85 40X48 MD PE RACKO LPD FEKETE (ajakkal)Fekete5000 font6.75 "48 "Nagy sűrűségű polietilén30,000 font40 "€324.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 99749 Pallet, 48 Inch Length, 40 Inch Width, 5 1/4 Inch Height, 30000 lb Static Load Capacity
€825.45 /Mértékegység