Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 707482-1212 Aljzat adapter alacsony ólomréz, 500 psi | AG9MQN 20XR12

GRAINGER 707482-1212 Aljzat adapter alacsony vezetékes sárgaréz, 500 psi

Raktáron
Tétel: AG9MQN Modell: 707482-1212Kereszthivatkozás: 20XR12

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€22.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
csatlakozás3/4 "FGH x 3 / 4-14 FNPT
A tengelykapcsoló leírásaDupla Nő
AnyagAlacsony ólomréz
Max. Nyomás500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásA tengelykapcsoló leírásaÁr
GRAINGER 707411-1202 Aljzat adapter alacsony ólomréz, 500 psi | AG9MPX 20XP96 707411-12023/4 "GH x 1 / 8-27 FNPT€22.49
GRAINGER 707422-1204 Aljzat adapter alacsony ólomréz, 500 psi | AG9MQB 20XR01 707422-12043/4 "FGH x 1/4" tömörítésNő / tömörítés€28.11
GRAINGER 707482-1208 Aljzat adapter alacsony ólomréz, 500 psi | AG9MQM 20XR11 707482-12083/4 "FGH x 1 / 2-14 FNPTDupla Nő€23.95
GRAINGER 707484-1208 Aljzat adapter alacsony ólomréz, 500 psi | AG9MQP 20XR13 707484-12083/4 "FGH x 1 / 2-14 MNPTFérfi nő€20.82
GRAINGER 707484-121208 Aljzat adapter alacsony ólomréz, 500 psi | AG9MQQ 20XR14 707484-1212083/4 "FGH x 3 / 4-14 MNPT / FNPTFérfi nő€19.15
GRAINGER P101-040 aljzat adapter, Dwv ütemezés, 4 hüvelyk x 4 hüvelyk csőméret | CQ3ZYH 56GX17 P101-040--€37.81
GRAINGER P101-060 anya adapter, Dwv ütemezés, 6 hüvelyk x 6 hüvelyk csőméret | CQ3ZYJ 56GX18 P101-060--€114.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 707482-1212 Aljzat adapter alacsony vezetékes sárgaréz, 500 psi
€22.20 /Mértékegység