Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 658173-PG Stove Bolt, 1/4 Inch Size-20 Thread Size, 1 1/4 Inch Length, Steel, Zinc Plated | CQ6XWA 2XJ68

GRAINGER 658173-PG Stove Bolt, 1/4 Inch Size-20 Thread Size, 1 1/4 Inch Length, Steel, Zinc Plated

Raktáron
Tétel: CQ6XWA Modell: 658173-PGKereszthivatkozás: 2XJ68

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€123.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzhely Bolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 658173-PG Stove Bolt, 1/4 Inch Size-20 Thread Size, 1 1/4 Inch Length, Steel, Zinc Plated
€123.60 /csomag