GRAINGER 5CJU3 Structural Bolt, Steel, Type 1, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, 5 3/4 Inch Length | CQ7EPD

GRAINGER 5CJU3 Structural Bolt, Steel, Type 1, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, 5 3/4 Inch Length

Raktáron
Tétel: CQ7EPD Modell: 5CJU3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,281.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.67
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 5CJU3 Structural Bolt, Steel, Type 1, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, 5 3/4 Inch Length
€1,281.38 /csomag