GRAINGER 55JK16 lapos görgőkészlet, merev, forgatható, öntöttvas, 4800 lb, 8 hüvelykes kerékátmérő, PK 4 | CE9TFN

GRAINGER 55JK16 lapos görgőkészlet, merev, forgó, öntöttvas, 4800 lb, 8 hüvelykes kerékátmérő, PK 4

Raktáron
Tétel: CE9TFN Modell: 55JK16

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€235.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkerék készlet
AlapszínFekete
Keret színeSzürke
Keret befejezéseCinkkel bevont
Agy hossza2 7 / 16 "
Belső furatlyuk-távolság2-5 / 8 "x 3"
Terhelési érték4800 lb
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság9 1 / 2 "
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3-5 / 8"
Forgó sugár5 3 / 4 "
Kerék típusaStandard
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.4525
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellForgó sugárPkg. Menny.Ár
GRAINGER 55JK15 lapos görgőkészlet, merev, forgatható, öntöttvas, 4800 lb, 6 hüvelykes kerékátmérő, PK 4 | CE9TFP 55JK154 3 / 4 "4€218.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 55JK16 lapos görgőkészlet, merev, forgó, öntöttvas, 4800 lb, 8 hüvelykes kerékátmérő, PK 4
€235.10 /csomag