GRAINGER 5340HG-1/8-10 Roll High Grade 1/8 hüvelyk vastag 10 láb | AH7QMG 36XW32

GRAINGER 5340HG-1/8-10 Roll High Grade 1/8 hüvelyk vastag 10 láb

Raktáron
Tétel: AH7QMG Típus: 5340HG-1/8-10Kereszthivatkozás: 36XW32

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€852.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert40A
nyúlás500%
befejezSima
FokozatMagas fok
Hossz10 láb.
AnyagBuna-N
Max. Hőmérséklet225
Min. Hőmérséklet Értékelés-40
Szakítószilárdság1500
Vastagság1 / 8 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.43
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24

Termék részletek:

    • Gumi csoportosítás: Gumihenger

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Hőmérséklet ÉrtékelésszínekdurométertSzakítószilárdságVastagságnyúlásFokozatTételÁr
GRAINGER 310-1/16-10 Tekercses élelmiszeripari minőségű Buna 1/16 hüvelyk vastag 10 láb | AH7QGQ 36XU48 310-1/16-10-30fehér60A10001 / 16 "450%FDA fokozatGumihenger€370.32
GRAINGER 310-1 / 16-50 Roll Food Grade Buna 1/16 hüvelyk vastag 50 láb | AH7QGR 36XU49 310-1/16-50-30fehér60A10001 / 16 "450%FDA fokozatGumihenger€1,715.72
GRAINGER 310-1 / 4-5 Roll Food Grade Buna 1/4 hüvelyk vastag 5 láb | AH7QGT 36XU51 310-1/4-5-30fehér60A10001 / 4 "450%FDA fokozatGumi lepedő€725.26
GRAINGER 310-1 / 8-10 Roll Food Grade Buna 1/8 hüvelyk vastag 10 láb | AH7QGU 36XU52 310-1/8-10-30fehér60A10001 / 8 "450%FDA fokozatGumihenger€709.70
GRAINGER 310-1 / 8-25-25 Roll Food Grade Buna 1/8 hüvelyk vastag 25 láb | AH7QGV 36XU53 310-1/8-25-25-30fehér60A10001 / 8 "450%FDA fokozatGumihenger€1,626.81
GRAINGER 310-3 / 16-5 Roll Food Grade Buna 3/16 hüvelyk vastag 5 láb | AH7QGW 36XU55 310-3/16-5-30fehér60A10003 / 16 "450%FDA fokozatGumi lepedő€535.79
GRAINGER 4040-1 / 16-10 Roll Buna 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 40A | AH7QKF 36XV50 4040-1/16-10-30Fekete40A8001 / 16 "400%Kereskedelmi fokozatGumihenger€213.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 5340HG-1/8-10 Roll High Grade 1/8 hüvelyk vastag 10 láb
€852.13 /Mértékegység