GRAINGER 4SLT-2436-2K-95 Haszonkocsi 2000 Lb Acél 42 hüvelyk | AG7ATV 49Y204

GRAINGER 4SLT-2436-2K-95 Haszonkocsi 2000 Lb acél 42 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7ATV Modell: 4SLT-2436-2K-95Kereszthivatkozás: 49Y204

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,095.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás polconként2000 font
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Polcok közötti távolság9.75 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Polcok száma1
Teljes magasság41.25 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség24.25 "
Polc hossza36 "
PolcstílusFlush
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)149.86
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellAjakmagasságKapacitás polconkéntCaster Dia.TerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
GRAINGER RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-95 Haszonkocsi 2400 Lb Acél 42 hüvelyk | AG7ARA 49Y160 RSC-2436-2-2.4-ALU-FL-951-1 / 2 "felső és alsó1200 font6"2400 font239.25 "42 "24.5 "€890.63
GRAINGER RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 Haszonkocsi 2400 Lb Acél 66 hüvelyk | AG7ARD 49Y163 RSC-3060-2-2.4-ALU-FL-951-1 / 2 "felső és alsó1200 font6"2400 font239.25 "66 "30.5 "€1,205.77
GRAINGER EAS-1836-95 közüzeskocsi 1200 lb acél 41-3 / 4 hüvelyk | AG7ARF 49Y165 EAS-1836-951-1 / 2 "felső és alsó600 font5"1200 lbs.236 "41.75 "18 "€654.02
GRAINGER RSCE-2448-2-3.6K-95 közüzeskocsi 3600 lb acél 54 hüvelyk | AG7ATH 49Y190 RSCE-2448-2-3.6K-951-1 / 2 "felső és alsó1300 font6"3600 font243.75 "54 "24.25 "€1,101.51
GRAINGER RSCE-3048-2-3.6K-95 közüzeskocsi 3600 lb acél 54 hüvelyk | AG7ATJ 49Y191 RSCE-3048-2-3.6K-951-1 / 2 "felső és alsó1300 font6"3600 font243.75 "54 "30.25 "€1,124.48
GRAINGER RSCE-3060-2-3.6K-95 segédeszköz-kosár 3600 lb acél 66 hüvelyk | AG7ATK 49Y192 RSCE-3060-2-3.6K-951-1 / 2 "felső és alsó1300 font6"3600 font243.75 "66 "30.25 "€1,294.14
GRAINGER RSCE-2448-2-3.6K-TLD-95 Haszonkocsi 3600 Lb Acél 54 hüvelyk | AG7ATM 49Y194 RSCE-2448-2-3.6K-TLD-951-1 / 2 "felső és alsó1300 font6"3600 font243.75 "54 "24.25 "€1,129.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 4SLT-2436-2K-95 Haszonkocsi 2000 Lb acél 42 hüvelykes
€1,095.27 /Mértékegység