GRAINGER 45DT87 Water Discharge Hose, 2 1/2 Inch Heightose Inside Dia, 300 ft Hose Length, 200 psi | CQ7XXQ

GRAINGER 45DT87 Water Discharge Hose, 2 1/2 Inch Heightose Inside Dia, 300 ft Hose Length, 200 psi

Raktáron
Tétel: CQ7XXQ Típus: 45DT87

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,934.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízleeresztő tömlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.12
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
GRAINGER 45DU27 vízleeresztő tömlő, 1 1/2 hüvelyk magas, belső átmérő, 100 láb tömlőhossz, 250 psi | CQ7XWZ 45 DU27Vízleeresztő tömlő€1,086.19
GRAINGER 45DU20 vízleeresztő tömlő, 1 1/2 hüvelyk magas, belső átmérő, 25 láb tömlőhossz, 150 psi, piros | CQ7XXA 45 DU20Vízleeresztő tömlő€124.16
GRAINGER 45DU03 vízleeresztő tömlő, 1 1/2 hüvelyk magas, belső átmérő, 25 láb tömlőhossz, 150 psi, piros | CQ7XXB 45 DU03Vízleeresztő tömlő€109.52
GRAINGER 45DU21 vízleeresztő tömlő, 1 1/2 hüvelyk magas, belső átmérő, 25 láb tömlőhossz, 80 psi, kék | CQ7XXC 45 DU21Vízleeresztő tömlő€108.69
GRAINGER 45DT90 vízleeresztő tömlő, 1 1/2 hüvelyk magas, belső átmérő, 25 láb tömlőhossz, 80 psi, kék | CQ7XXD 45DT90Vízleeresztő tömlő€69.48
GRAINGER 45DT80 vízleeresztő tömlő, 1 1/2 hüvelykes, belső átmérőjű, 300 láb tömlőhossz, 150 psi, piros | CQ7XXE 45DT80Vízleeresztő tömlő€684.75
GRAINGER 45DT85 vízleeresztő tömlő, 1 1/2 hüvelykes, belső átmérőjű, 300 láb tömlőhossz, 200 psi | CQ7XXF 45DT85Vízleeresztő tömlő€2,185.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 45DT87 Water Discharge Hose, 2 1/2 Inch Heightose Inside Dia, 300 ft Hose Length, 200 psi
€2,934.31 /Mértékegység