Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 429H08 Threaded Stem Caster, 2 1/2 Inch Wheel Dia., 75 Lbs. Load Rating | CH6JVE

GRAINGER 429H08 Threaded Stem Caster, 2 1/2 Inch Wheel Dia., 75 Lbs. Load Rating

Raktáron
Tétel: CH6JVE Modell: 429H08
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
€12.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzár görgő
Csapágy típusEgyszerű
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
Keret befejezéseNikkelezett
Keret anyagAcél
Terhelési érték75 font.
Szerelési magasság3 3 / 32 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 - 158 Deg. F
Teljes magasság3 1 / 16 "
Versenypálya típusaKettős labda
Pótkerék1G017
Szár Dia.3 / 8 "
Szár hossza1 1 / 2 "
Szár típusaCsavarmenetes
Menetméret3 / 8-16
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2 1 / 2 "
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2228
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető anyagCsapágy típusFék típusaKeret befejezéseKeret anyagTerhelési értékZárás típusaNem jelölésÁr
GRAINGER P18S-UP125K-ST8-TB-001 5 hüvelykes, könnyedén forgatható szárgörgő, 220 font. Terhelés besorolása | CD2FYZ 54JE11 P18S-UP125K-ST8-TB-001polipropilén-PedálÜveggel töltött nylon-220 fontTeljes zárIgen€145.51
GRAINGER 400K80 3 hüvelykes, könnyű, forgószárú görgő, 100 font. Terhelési minősítés | CD2HWM 400K80Gumi--Cinkkel bevont-100 fontNincs zárNem€17.28
GRAINGER P18S-N100K-ST8-WB-001 4 hüvelykes, könnyű, forgószárú görgő, 220 font. Terhelési minősítés | CD2MJF 54JE09 P18S-N100K-ST8-WB-001Nejlon-PedálÜveggel töltött nylon-220 fontNincs zárIgen€83.90
GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 4 hüvelykes könnyű, forgószárú görgő, 275 font. Terhelési minősítés | CD2MJG 54JE12 P18S-N100K-ST10-001Nejlon-PedálÜveggel töltött nylon-275 fontNincs zárIgen€98.25
GRAINGER 429H21 forgószárú görgő, 3 hüvelyk, könnyű, 110 font. Terhelési minősítés | CD2WVT 429H21poliuretán--Üveggel töltött nylon-110 fontNincs zárIgen€12.74
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5-TB forgószárú görgő, 3 hüvelykes, könnyű, 175 font. Terhelési minősítés | CD2ZDY 454Y44 P7S-SRP030K-SG5-TBpolipropilén-Teljes zár--175 fontTeljes zárIgen€26.22
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5 forgószárú görgő, 3 hüvelykes könnyű teherbírás, 155 font. Terhelési minősítés | CD3BBG 454Y13 P7S-SRP030K-SG5polipropilén-Oldalsó hüvelykujjKrómozott-155 fontNincs zárIgen€35.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 429H08 Threaded Stem Caster, 2 1/2 Inch Wheel Dia., 75 Lbs. Load Rating
€12.79 /Mértékegység