GRAINGER 423L26 gördülő szekrény, 60 x 30 x 60 hüvelyk, 59.4 köbméter, cser, acél | CM9GBC 100-MT

GRAINGER 423L26 gördülő szekrény, 60 x 30 x 60 hüvelyk, 59.4 köbméter, cser, acél

Tétel: CM9GBC Modell: 423L26Kereszthivatkozás: 100-MT
€5,265.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő szekrény
Zárt hossz65 "
színekCserez
Mélység30 "
Elektromos hozzáférés típusaIgen
Nyomtáv16
Magasság65 "
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Polcok száma4
StílusSzekrények
Szélesség60 "

Termék részletek:

Ezt a gurulós szekrényt reteszelőszerszám-tároló szekrényként használják, így a szekrény tartalma kívülről is könnyen látható anélkül, hogy a tartalom biztonságát veszélyeztetné. Alkalmas villanyszerelők számára műhelyekben vagy munkahelyeken kis hardverek és anyagok tárolására.

Jellemzők:

  • Ez a gördülő szekrény gyémántlyukasztott acél panelekkel van felszerelve, hogy jól látható legyen a tárolt tartalom.
  • 6 hüvelykes görgőkészlettel rendelkezik a könnyű mobilitás érdekében, valamint szabadalmaztatott zárrendszerrel, 2 pontos retesszel és süllyesztett zárházzal a fokozott biztonság érdekében.
  • Ez a mobil szerszámos szekrény tömített polcokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tápkábelek elérését.
  • Négy 14 hüvelykes mély polcot tartalmaz, amelyek mindkét oldalán a helyükre hegesztettek, és egy 1 hüvelykes szegett peremmel rendelkezik a kellékek biztonságos tárolására.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szereljünk fel zárrendszert erre a gördülő szekrényre?

A.

  • Válasszon egy lakatot a Master Lock No. 1, Master Lock No. 5 és az American Lock No. 50 vagy azzal egyenértékű méretű lakatok közül.
  • Használjon 1/2 hüvelykes aljzatot vagy csavarkulcsot az egység lakatfülének kioldásához. Helyezze a reteszrudat „reteszelt” helyzetbe. Szereljen be egy kocsicsavart a lakatfülbe, majd szereljen bele egy lakatbilincset egy rögzítőanyával.
  • Nyissa ki az egység fedelét, és csúsztassa a reteszrudat „nyitott” helyzetbe, mielőtt lezárná a kiválasztott lakatot.
  • Csukja be az egység fedelét, és állítsa a reteszrúd „reteszelt” helyzetbe.

K. Mekkora a tárolókapacitása ennek a gördülő szekrénynek?

V. Ennek a gurulós szekrénynek a tárolókapacitása 60.9 köbláb és 1200 font teherbírása van.

K. Mi ennek a görgős szekrénynek az építőanyaga?

V. Nagy teherbírású, 16-os vastagságú acélból készült, korrózióálló porbevonattal a hosszú távú működés érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 423L26 gördülő szekrény, 60 x 30 x 60 hüvelyk, 59.4 köbméter, cser, acél
€5,265.61 /Mértékegység