GRAINGER 423L24 Cabinet, 60 x 30 x 60 Inch Size, 59.4 cu.ft., Tan, Steel | CM9GBB 139-MT

GRAINGER 423L24 Cabinet, 60 x 30 x 60 Inch Size, 59.4 cu.ft., Tan, Steel

Tétel: CM9GBB Modell: 423L24Kereszthivatkozás: 139-MT
€4,624.54 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Zárt hossz60 "
színekCserez
Mélység30 "
Elektromos hozzáférés típusaIgen
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Magasság60 "
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Csúszások száma6
StílusSzekrények
Szélesség60 "

Termék részletek:

This rolling tool cabinet measures 60 inches (W) x 60 inches (H) x 30 inches (L) and has a capacity of 59.4 cubic feet. The top shelf is 14 inches above the top of the industrial cabinet and the shelf below is 10 inches below the top shelf.

Jellemzők:

  • The unit includes pre-punched skids that allow the installation of casters, which can be ordered separately.
  • A foot latch allows you to open both doors with a simple push.
  • When this unit is plugged in, the grommeted shelving creates a power source on each shelf.
  • This cabinet has a patented lock system that safely secure equipment inside and a tan powder-coat finish prevents scratches.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. Are items inside the cabinet visible?

A. It features 16-gauge diamond-punched steel panels, allowing you to see what's inside without compromising security.

Q. Can this unit store long items?

A. The unit includes 3 full-length tool box cabinet shelves to organise long items.

Q. How do you install a lock system?

A.

  • Egy 1/2 hüvelykes aljzat vagy csavarkulcs segítségével távolítsa el a lakatfület.
  • Állítsa a reteszrudat „RETESZTELT” helyzetbe.
  • Szerelje be az 5/16 x 3/4 hüvelykes kocsicsavart a lakatfül megfelelő lyukába, helyezze be a lakat kengyelt, és rögzítse a zárdobozhoz egy rögzítőanyával.
  • Nyissa ki a fedelet, és csúsztassa a reteszrudat a „NYITOTT” helyzetbe, mielőtt lezárná a lakatot.
  • Csukja le a fedelet, és állítsa a reteszrúd 'LATCHED' állásba. Zárja le a lakatot, és próbálja meg kinyitni a fedelet a reteszrúd 'NYITÁS' helyzetbe mozgatásával.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 423L24 Cabinet, 60 x 30 x 60 Inch Size, 59.4 cu.ft., Tan, Steel
€4,624.54 /Mértékegység