Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51010.160.0075 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 10PK | CG8GWG 38DZ47

FABORY M51010.160.0075 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8GWG Típus: M51010.160.0075Keresztszám: 38DZ47 / 157C42

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€56.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza75
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz75mm
Min. Menethossz75 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51010.160.0075 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 10PK
€56.63 /csomag