GRAINGER 3ST-EX2460-95 Hálós 3 oldalas kosár 2400 Lb Acél 66 hüvelykes | AG7ATY 49Y207

GRAINGER 3ST-EX2460-95 Hálós háromoldalas kosár 3 Lb acél 2400 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AG7ATY Modell: 3ST-EX2460-95Kereszthivatkozás: 49Y207

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,249.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHálós háromoldalas kosár
Kapacitás polconként2400 font
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
Terhelhetőség2400 font
AnyagAcél
Polcok száma1
Teljes magasság57 "
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség24.25 "
Polc hossza60 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 91.8
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességPolc szélességeÁr
GRAINGER 3ST-EX3060-95 Hálós 3 oldalas kosár 2400 Lb Acél 66 hüvelykes | AG7AUA 49Y209 3ST-EX3060-9530.25 "30 "€1,453.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 3ST-EX2460-95 Hálós háromoldalas kosár 3 Lb acél 2400 hüvelykes
€1,249.65 /Mértékegység