GRAINGER 3ST-EX3060-95 Hálós 3 oldalas kosár 2400 Lb Acél 66 hüvelykes | AG7AUA 49Y209

GRAINGER 3ST-EX3060-95 Hálós háromoldalas kosár 3 Lb acél 2400 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7AUA Modell: 3ST-EX3060-95Kereszthivatkozás: 49Y209

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,504.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHálós háromoldalas kosár
Kapacitás polconként2400 font
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
Terhelhetőség2400 font
AnyagAcél
Polcok száma1
Teljes magasság57 "
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség30.25 "
Polc hossza60 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108.45
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességPolc szélességeÁr
GRAINGER 3ST-EX2460-95 Hálós 3 oldalas kosár 2400 Lb Acél 66 hüvelykes | AG7ATY 49Y207 3ST-EX2460-9524.25 "24 "€1,340.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 3ST-EX3060-95 Hálós háromoldalas kosár 3 Lb acél 2400 hüvelykes
€1,504.74 /Mértékegység