Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 39DZ92 rögzített tűzőfejű horganyzott 1-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AH8ZXU

GRAINGER 39DZ92 fix tűzőkapcsos horganyzott 1-1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH8ZXU Modell: 39DZ92

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€6.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFix tűzőkapocs
befejezcink
Hasp stílushagyományos
Max. Bilincs Dia.7 / 16 "
Tűző típusaRögzített
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hasp anyaga: Acél
    • Hasp hossza: 4-1 / 2 "
    • Hasp magassága: 13/16 "

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
GRAINGER 39DZ88 rögzített tűzőfejű horganyzott 1 hüvelyk hosszúságú AH8ZXP 39DZ881"€2.83
GRAINGER 39DZ89 1-1 / 2 hüvelykes rögzített tűzőkapaccs horganyzott | AH8ZXQ 39DZ891.5 "€4.16
GRAINGER 39DZ90 rögzített tűzőkapocs horganyzott 1-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AH8ZXR 39DZ901.5 "€4.53
GRAINGER 39DZ91 rögzített tűzőkapoccs horganyzott 1-3 / 4 hüvelyk hosszúságú AH8ZXT 39DZ911.88 "€6.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 39DZ92 fix tűzőkapcsos horganyzott 1-1/2 hüvelyk hosszúság
€6.91 /Mértékegység