GRAINGER 387-1 / 2-5 gumi tekercsgumi 1/2 hüvelyk vastag 5 láb 40A | AH7QJZ 36XV39

GRAINGER 387-1/2-5 Gumi tekercsgumi 1/2 hüvelyk vastag 5 láb 40A

Raktáron
Tétel: AH7QJZ Modell: 387-1/2-5Kereszthivatkozás: 36XV39

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€861.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekCserez
durométert40A
nyúlás600%
befejezSima
FokozatKereskedelmi fokozat
Hossz5 láb.
AnyagTermészetes mézga
Max. Hőmérséklet140
Min. Hőmérséklet Értékelés-20
Szakítószilárdság3000
Vastagság1 / 2 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.595
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)17.78

Termék részletek:

    • Gumi csoportosítás: Gumi lap

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszVastagságÁr
GRAINGER 387-1 / 16-10 gumi tekercsgumi 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 40A | AH7QJX 36XV36 387-1/16-10Gumihenger10 láb.1 / 16 "€330.89
GRAINGER 387-1 / 2-20 gumi tekercsgumi 1/2 hüvelyk vastag 20 láb 40A | AH7QJY 36XV38 387-1/2-20Gumihenger20 láb.1 / 2 "€3,251.77
GRAINGER 387-1 / 4-30 gumi tekercsgumi 1/4 hüvelyk vastag 30 láb 40A | AH7QKA 36XV40 387-1/4-30Gumihenger30 láb.1 / 4 "€3,334.87
GRAINGER 387-1/4-5 Gumihenger gumi 1/4 hüvelyk vastag 5 láb 40A | AH7QKB 36XV41 387-1/4-5Gumi lepedő5 láb.1 / 4 "€438.75
GRAINGER 387-1 / 8-10 gumi tekercsgumi 1/8 hüvelyk vastag 10 láb 40A | AH7QKC 36XV42 387-1/8-10Gumihenger10 láb.1 / 8 "€588.08
GRAINGER 387-1 / 8-25 gumi tekercsgumi 1/8 hüvelyk vastag 25 láb 40A | AH7QKD 36XV43 387-1/8-25Gumihenger25 láb.1 / 8 "€1,481.44
GRAINGER 387-3 / 16-5 gumi tekercsgumi 3/16 hüvelyk vastag 5 láb 40A | AH7QKE 36XV46 387-3/16-5Gumi lepedő5 láb.3 / 16 "€404.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 387-1/2-5 Gumi tekercsgumi 1/2 hüvelyk vastag 5 láb 40A
€861.62 /Mértékegység