GRAINGER 36FL37 kocka teherautó 6 köbös udvar 800 lb kapacitás kék | AH6TAJ

GRAINGER 36FL37 kocka teherautó 6 köbös udvar 800 lb kapacitású kék

Raktáron
Tétel: AH6TAJ Modell: 36FL37

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€860.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKocka teherautó
Bushel kapacitás21.7
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
színekKék
Keret anyagAcél
Terhelhetőség800 font
AnyagMDPE
Opcionális fedélMfr. 4VM70 sz
Teljes magasság43.5 "
Teljes hossz59 "
Teljes szélesség36 "
Mennyiségi kapacitás6 köb. yd.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességCaster Dia.Görgős típusszínekKeret anyagTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
GRAINGER 36FK87 kocka teherautó 3/8 köbös udvar 200 lb kapacitás szürke | AH6RYF 36FK8724 "4"(2) Forgatható, (2) MerevSzürkeAcél200 font29.5 "38 "€409.27
GRAINGER 36FK88 kocka teherautó 3/8 köbös udvar 700 lb kapacitás fekete | AH6RYG 36FK8824 "4"(2) Forgatható, (2) MerevFeketeAcél700 font29.5 "38 "€1,233.16
GRAINGER 36FK89 kocka teherautó 3/8 köbös udvar 300 lb kapacitás fekete | AH6RYH 36FK8924 "4"(2) Forgatható, (2) MerevFeketeAcél300 font29.5 "38 "€910.07
GRAINGER 36FK90 Cube Truck 7/16 Cubic Yard 250 lb Kapacitás Szürke | AH6RYJ 36FK9028 "4"(2) Forgatható, (2) MerevSzürkeAcél250 font33.5 "43 "€525.90
GRAINGER 36FK91 Cube Truck 7/16 Cubic Yard 800 lb. Kapacitás Fekete | AH6RYK 36FK9128 "4"(2) Forgatható, (2) MerevFeketeAcél800 font33.5 "43 "€820.40
GRAINGER 36FK92 Cube Truck 7/16 Cubic Yard 400 lb. Kapacitás Fekete | AH6RYL 36FK9228 "4"(2) Forgatható, (2) MerevFeketeAcél400 font33.5 "43 "€647.39
GRAINGER 36FK93 kocka teherautó 1 köbös udvar 300 lb kapacitás szürke | AH6RYM 36FK9331 "4"(2) Forgatható, (2) MerevSzürkeAcél300 font33.5 "44 "€561.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 36FL37 kocka teherautó 6 köbös udvar 800 lb kapacitású kék
€860.24 /Mértékegység