GRAINGER 360-3 / 16-30 Roll Vinyl 3/16 hüvelyk vastag 30 láb 70A | AH7QJG 36XV09

GRAINGER 360-3/16-30 tekercs vinil 3/16 hüvelyk vastag 30 láb 70A

Raktáron
Tétel: AH7QJG Modell: 360-3/16-30Kereszthivatkozás: 36XV09

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,468.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
FokozatKereskedelmi fokozat
Hossz30 láb.
AnyagVinyl
Max. Hőmérséklet160
Min. Hőmérséklet Értékelés+20
Szakítószilárdság1000
Vastagság3 / 16 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.8418
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gumi csoportosítás: Gumihenger

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszVastagságÁr
GRAINGER 360-1 / 16-10 tekercs vinil 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 70A | AH7QJA 36XV03 360-1/16-10Gumihenger10 láb.1 / 16 "€140.21
GRAINGER 360-1 / 16-50 tekercs vinil 1/16 hüvelyk vastag 50 láb 70A | AH7QJB 36XV04 360-1/16-50Gumihenger50 láb.1 / 16 "€697.72
GRAINGER 360-1/4-30 tekercses vinil 1/4 hüvelyk vastag 30 láb 70A | AH7QJC 36XV05 360-1/4-30Gumihenger30 láb.1 / 4 "€1,962.04
GRAINGER 360-1 / 4-5 tekercses vinil 1/4 hüvelyk vastag 5 láb 70A | AH7QJD 36XV06 360-1/4-5Gumi lepedő5 láb.1 / 4 "€308.01
GRAINGER 360-1 / 8-10 tekercs vinil 1/8 hüvelyk vastag 10 láb 70A | AH7QJE 36XV07 360-1/8-10Gumihenger10 láb.1 / 8 "€300.08
GRAINGER 360-1 / 8-25 tekercs vinil 1/8 hüvelyk vastag 25 láb 70A | AH7QJF 36XV08 360-1/8-25Gumihenger25 láb.1 / 8 "€750.30
GRAINGER 360-3 / 16-5 Roll Vinyl 3/16 hüvelyk vastag 5 láb 70A | AH7QJH 36XV10 360-3/16-5Gumi lepedő5 láb.3 / 16 "€232.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 360-3/16-30 tekercs vinil 3/16 hüvelyk vastag 30 láb 70A
€1,468.92 /Mértékegység