Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514441455 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 15 mm furat, 34.54 mm külső átmérő | AJ2XJX

LOVEJOY 68514441455 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 15 mm furat, 34.54 mm külső átmérő

Raktáron
Tétel: AJ2XJX Típus: 68514441455
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
€11.52 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws2
Térfogatméret15mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL070
Csatolás típusaL
G dimension12.19mm
SL méret9.65mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.07hp
HP besorolás @ 1200 RPM0.84hp
HP besorolás @ 1800 RPM1.23hp
HP besorolás @ 3600 RPM2.52 hp
Agy hossza31.24mm
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység5 2.3 mm x mm
Kulcsméret5 2.3 mm x mm
Kulcsszélesség5 2.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül19.05mm
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat19mm
Max. Sebesség14000 rpm
Min. Furat6mm
Névleges nyomaték4.9 Nm
Pofák száma2
Dia kívül.34.54mm
Teljes hossz50.29mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc0.84 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc1.23 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.07 hp
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Lovejoy L070 tengelykapcsolók összeszerelése kettő kombinálásával történik L070 pofa agyak val,-vel pók / betét ugyanabból a sorozatból.
    • Ez a Lovejoy 68514441455 tengelykapcsoló agy szinterezett vasból készült, így 4.9 Nm névleges nyomatékkal működik, és akár 14000 XNUMX fordulat/perc fordulatszámon is működik.
    • Kompatibilis a nyitott / szilárd középpontú pókokkal, amelyek bronz, Hytrel, SOX (NBR) gumi vagy uretán szerkezettel rendelkeznek, hogy kiküszöböljék a szögletes és párhuzamos tengelyeltéréseket.
    • Ez az egyenes pofájú tengelykapcsoló-agy reteszeléssel rendelkezik, amely megakadályozza a csúszást, a rezgéseket és a holtjáték-hibákat a tengelyekben, és javítja a nyomatékátvitelt.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514441313 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 9 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€8.69
LOVEJOY 68514441450 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 12 mm furat, 27.43 mm külső átmérő | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€8.69
LOVEJOY 68514441316 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 14 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 15 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 16 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.10
LOVEJOY 68514449870 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.36 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSzinterelt vasL€13.46

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514441455 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 15 mm furat, 34.54 mm külső átmérő
€11.52 /Mértékegység