Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 22JM18 lapkészlet 12 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk hosszúság 0.375 hüvelyk vastagság | AG9UWK

GRAINGER 22JM18 lap készlet 12 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk hosszúság 0.375 hüvelyk vastagság

Raktáron
Tétel: AG9UWK Típus: 22JM18
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
€20.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekfehér
Ütés erőssége (font)0.8 font
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyagpolipropilén
Anyag típusaStandard fokozat
Max. Hőmérséklet212
Min. Hőmérséklet Értékelés32
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 212 fok F között
Szakítószilárdság3400 PSI
Vastagság0.375 "
Vastagsági tolerancia+ /-10%
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.783
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

    • Műanyag tulajdonságok: vegyszer-/korrózióálló, nedvességálló, olajálló, kopásálló anyag

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
GRAINGER 22JL54 lapkészlet 12 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk hosszúság 1.000 hüvelyk vastag | AG9UTV 22JL5412 "1"12 "€65.22
GRAINGER 22JL55 lapkészlet 12 hüvelyk szélesség 24 hüvelyk hosszúság 1.000 hüvelyk vastag | AG9UTW 22JL5524 "1"12 "€115.35
GRAINGER 22JL56 lapkészlet 12 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk hosszúság 1.000 hüvelyk vastag | AG9UTX 22JL5648 "1"12 "€209.14
GRAINGER 22JL57 lapkészlet 24 hüvelyk szélesség 24 hüvelyk hosszúság 1.000 hüvelyk vastag | AG9UTY 22JL5724 "1"24 "€218.05
GRAINGER 22JL58 lapkészlet 24 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk hosszúság 1.000 hüvelyk vastag | AG9UTZ 22JL5848 "1"24 "€413.83
GRAINGER 22JL59 lapkészlet 48 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk hosszúság 1.000 hüvelyk vastag | AG9UUA 22JL5948 "1"48 "€671.94
GRAINGER 22JL60 lapkészlet 48 hüvelyk szélesség 8 láb hosszúság 1.000 hüvelyk vastag | AG9UUB 22JL608 láb.1"48 "€1,354.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 22JM18 lap készlet 12 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk hosszúság 0.375 hüvelyk vastagság
€20.13 /Mértékegység