GRAINGER 2080-1/8-10 Roll Commercial 1/8 Inch Thick 10 Feet 70A | AH7QFH 36XT73

GRAINGER 2080-1/8-10 tekercs kereskedelmi 1/8 hüvelyk vastag 10 láb 70A

Raktáron
Tétel: AH7QFH Modell: 2080-1/8-10Kereszthivatkozás: 36XT73

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€338.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
FokozatKereskedelmi fokozat
Hossz10 láb.
AnyagNeoprén
Max. Hőmérséklet220
Min. Hőmérséklet Értékelés-30
Szakítószilárdság1500
Vastagság1 / 8 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.2175
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24

Termék részletek:

    • Gumi csoportosítás: Gumihenger

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Hőmérséklet ÉrtékelésszínekdurométertSzakítószilárdságVastagságnyúlásFokozatTételÁr
GRAINGER 1030HG-1/16-10 tekercs neoprén 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 30A | AH7QDC 36XR79 1030HG-1 / 16-10-30Fekete30A12001 / 16 "450%Magas fokGumihenger€407.69
GRAINGER 1030HG-1/4-5 tekercs neoprén 1/4 hüvelyk vastag 5 láb 30A | AH7QDD 36XR84 1030HG-1 / 4-5-30Fekete30A12001 / 4 "450%Magas fokGumi lepedő€661.68
GRAINGER 1030HG-1 / 8-10 tekercs neoprén 1/8 hüvelyk vastag 10 láb 30A | AH7QDE 36XR85 1030HG-1 / 8-10-30Fekete30A12001 / 8 "450%Magas fokGumihenger€687.43
GRAINGER 1055HG-1/16-10 tekercs neoprén 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 60A | AH7QDF 36XT08 1055HG-1 / 16-10-30Fekete60A15001 / 16 "300%Magas fokGumihenger€298.83
GRAINGER 1055HG-1 / 2-5 tekercs neoprén 1/2 hüvelyk vastag 5 láb 60A | AH7QDG 36XT11 1055HG-1 / 2-5-30Fekete60A12001 / 2 "300%Magas fokGumi lepedő€999.69
GRAINGER 1055HG-1 / 8-10 tekercs neoprén 1/8 hüvelyk vastag 10 láb 60A | AH7QDH 36XT14 1055HG-1 / 8-10-30Fekete60A12001 / 8 "300%Magas fokGumihenger€567.60
GRAINGER 1055HG-3/8-5 tekercs neoprén 3/8 hüvelyk vastag 5 láb 60A | AH7QDJ 36XT22 1055HG-3 / 8-5-30Fekete60A12003 / 8 "300%Magas fokGumi lepedő€786.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 2080-1/8-10 tekercs kereskedelmi 1/8 hüvelyk vastag 10 láb 70A
€338.65 /Mértékegység