GRAINGER 1TU14 Structural Bolt, Steel, A490 Type 1, Pla Inch, 3/4 Inch Size-10 Thread Size | CQ7EWF

GRAINGER 1TU14 Structural Bolt, Steel, A490 Type 1, Pla Inch, 3/4 Inch Size-10 Thread Size

Raktáron
Tétel: CQ7EWF Modell: 1TU14

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€23.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.29
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 1TU14 Structural Bolt, Steel, A490 Type 1, Pla Inch, 3/4 Inch Size-10 Thread Size
€23.95 /csomag