GRAINGER 19098_18_0 D2 Tool Steel Rectangular Bar, 1 Inch Thick, +/-0.001 Inch, 5 Inch X 18 Inch Nominal Size | CQ7NHU 799YP7

GRAINGER 19098_18_0 D2 Tool Steel Rectangular Bar, 1 Inch Thick, +/-0.001 Inch, 5 Inch X 18 Inch Nominal Size

Raktáron
Tétel: CQ7NHU Modell: 19098_18_0Kereszthivatkozás: 799YP7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,449.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú bár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.484
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
GRAINGER 11194_18_0 Négyszögletű rúd, 0.125 hüvelyk vastag, +0.015 hüvelyk méret | CQ7LTT 799VH2 11194_18_0Téglalap alakú bár€170.05
GRAINGER 11189_36_0 Négyszögletű rúd, 0.125 hüvelyk vastag, +0.015 hüvelyk méret | CQ7LTU 786R26 11189_36_0Téglalap alakú bár€96.67
GRAINGER 11196_18_0 Négyszögletű rúd, 0.125 hüvelyk vastag, +0.015 hüvelyk méret | CQ7LTV 786R19 11196_18_0Téglalap alakú bár€164.16
GRAINGER 11197_36_0 Négyszögletű rúd, 0.125 hüvelyk vastag, +0.015 hüvelyk méret | CQ7LTW 799VH5 11197_36_0Téglalap alakú bár€529.02
GRAINGER 11193_18_0 Négyszögletű rúd, 0.125 hüvelyk vastag, +0.015 hüvelyk méret | CQ7LTX 786R23 11193_18_0Téglalap alakú bár€95.19
GRAINGER 11195_18_0 Négyszögletű rúd, 0.125 hüvelyk vastag, +0.015 hüvelyk méret | CR3GME 786R21 11195_18_0Téglalap alakú bár€137.41
GRAINGER 11191_36_0 Négyszögletű rúd, 0.125 hüvelyk vastag, +0.015 hüvelyk méret | CQ7LTY 799VH1 11191_36_0Téglalap alakú bár€182.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 19098_18_0 D2 Tool Steel Rectangular Bar, 1 Inch Thick, +/-0.001 Inch, 5 Inch X 18 Inch Nominal Size
€1,449.91 /Mértékegység