GRAINGER 18742_24_0 Stainless Steel Flat Bar, 410, 1.5 Inch Thick, 4 Inch X 24 Inch Size, 45 Rockwell Hardness | CQ6FTL 786MF2

GRAINGER 18742_24_0 Stainless Steel Flat Bar, 410, 1.5 Inch Thick, 4 Inch X 24 Inch Size, 45 Rockwell Hardness

Raktáron
Tétel: CQ6FTL Modell: 18742_24_0Kereszthivatkozás: 786MF2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,478.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételbár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.279
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GRAINGER 2EXP8 rozsdamentes acél lapos rúd, 17-4, 0.188 hüvelyk vastag, 6 hüvelyk x 6 hüvelyk méretű, melegen hengerelt, maró | CQ6BNG 2EXP8€111.25
GRAINGER 20557_12_0 rozsdamentes acél lapos rúd, 17-4, 0.25 hüvelyk vastag, 1 1/2 hüvelyk x 12 hüvelyk méretű, melegen hengerelt | CQ6BNH 783MT8 20557_12_0€39.26
GRAINGER 20557_36_0 rozsdamentes acél lapos rúd, 17-4, 0.25 hüvelyk vastag, 1 1/2 hüvelyk X 36 hüvelyk méretű, melegen hengerelt | CQ6BNJ 783MU0 20557_36_0€106.02
GRAINGER 20557_72_0 Rozsdamentes acél lapos rúd, 17-4, 0.25 hüvelyk vastag, 1 1/2 hüvelyk X 6 Ft Méret, melegen hengerelt | CQ6BNK 783MU2 20557_72_0€169.42
GRAINGER 20557_6_0 rozsdamentes acél lapos rúd, 17-4, 0.25 hüvelyk vastag, 1 1/2 hüvelyk X 6 hüvelyk méretű, melegen hengerelt | CQ6BNL 783MU1 20557_6_0€29.48
GRAINGER 20556_24_0 rozsdamentes acél lapos rúd, 17-4, 0.25 hüvelyk vastag, 1 1/4 hüvelyk X 24 hüvelyk méretű, melegen hengerelt | CQ6BNM 783MT4 20556_24_0€65.32
GRAINGER 20556_36_0 rozsdamentes acél lapos rúd, 17-4, 0.25 hüvelyk vastag, 1 1/4 hüvelyk X 36 hüvelyk méretű, melegen hengerelt | CQ6BNN 783MT5 20556_36_0€91.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 18742_24_0 Stainless Steel Flat Bar, 410, 1.5 Inch Thick, 4 Inch X 24 Inch Size, 45 Rockwell Hardness
€1,478.05 /Mértékegység