GRAINGER 16TA27607 Targoncavillák 36 hüvelykes hossza 3000 lb. PR | AG9DRH 19ND73

GRAINGER 16TA27607 Targoncavillák 36 hüvelykes hosszúság 3000 lb. PR

Raktáron
Tétel: AG9DRH Típus: 16TA27607Kereszthivatkozás: 19ND73

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€783.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca villák
Villa hossza36 "
Villa szélessége4"
Terhelhetőség3000 font
Vastagság1.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilla hosszaTerhelhetőségVastagságPkg. Menny.Ár
GRAINGER 16TA27608 Targoncavillák 42 hüvelykes hossza 3000 lb. PR | AG9DRJ 19ND74 16TA2760842 "3000 font1.375 "2€801.40
GRAINGER 16TA27609 Targoncavillák 48 hüvelykes hossza 3000 lb. PR | AG9DRK 19ND75 16TA2760948 "3000 font1.375 "2€850.18
GRAINGER 16TA27610 Targoncavillák 36 hüvelykes hossza 5000 lb. PR | AG9DRL 19ND76 16TA2761036 "5000 font1.75 "2€846.50
GRAINGER 16TA27611 Targoncavillák 42 hüvelykes hossza 5000 lb. PR | AG9DRM 19ND77 16TA2761142 "5000 font1.75 "2€851.39
GRAINGER 16TA27612 Targoncavillák 48 hüvelykes hossza 5000 lb. PR | AG9DRN 19ND78 16TA2761248 "5000 font1.75 "2€922.99
GRAINGER 16TA27613 Targoncavillák 60 hüvelykes hosszúság 5000 font PR | AG9DRP 19ND79 16TA2761360 "5000 font1.75 "2€1,249.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 16TA27607 Targoncavillák 36 hüvelykes hosszúság 3000 lb. PR
€783.75 /csomag