GRAINGER 14V866 Mell, 30 x 66 x 36 hüvelyk, 31 cu.ft, cser, acél | AA6TLA 1010

GRAINGER 14V866 mellkas, 30 x 66 x 36 hüvelykes méret, 31 cu.ft, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6TLA Modell: 14V866Kereszthivatkozás: 1010

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,842.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
Zárt hossz36 "
színekCserez
Mélység30 "
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett fedél
Magasság36 "
Fedél típusaCsuklós
ZárórendszerIntegrált zár
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Csúszások száma6
Nyitott magasság58.5 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás31 köb. ft.
Stílusládák
Szélesség66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.5
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a láda széles, osztatlan tárolóhelyet biztosít elektromos szerszámok, kompresszorok és egyebek számára. Ideális biztonságos tároláshoz munkahelyeken, műhelyekben vagy üzemekben.

Jellemzők:

  • Ez a láda mély fedővel rendelkezik a fokozott szilárdság és biztonság érdekében.
  • Elektromos átvezető gyűrűvel rendelkezik, amely lehetővé teszi a tápellátáshoz való hozzáférést a dobozban, miközben megakadályozza a kábel sérülését.
  • Ez az egység nagy teherbírású acélcsővázzal rendelkezik, és 4 pontos darus emelőrendszerrel rendelkezik, amely egyszerű és biztonságos középpontos emelőkötélzetet biztosít kétpontos/rudas emelőrendszereken keresztül.
  • Süllyesztett zárral rendelkezik, amely ellenáll a fúrásnak, a kíváncsiságnak és az időjárási hatásoknak.
  • Ez a láda 4 irányú, előre lyukasztott csúszótalpakkal van beépítve a targoncával történő egyszerű és gyors szállítás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet lezárni vagy rögzíteni ezt a ládát?

A.

  • Nyissa ki a zárat a kulcs behelyezésével és 90 fokkal elforgatásával. A süllyesztett fogantyú most kiugrik.
  • A zár kinyitásához forgassa el a fogantyút jobbra. Emelje fel a fedelet, és nyissa meg a tárolt tartalmat.
  • Most zárja le a fedelet, és zárja le a fogantyút a kulcs behelyezésével és balra forgatásával.
  • Fordítsa balra a fogantyút és nyomja vissza a mélyedésébe.

K. Mekkora ennek a ládának a tárolókapacitása?

V. 31 köbláb kapacitása van.

K. Mi ennek a ládának az építőanyaga?

V. Ez a tárolóláda 16-os acéltesttel rendelkezik, 7-es csúszótalpak és porszórt bevonattal a tartósság és a szerkezeti szilárdság érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 14V866 mellkas, 30 x 66 x 36 hüvelykes méret, 31 cu.ft, cser, acél
€2,842.98 /Mértékegység