GRAINGER 14296_12_0 954 Bronze Rectangular Bar, 12 Inch X 12 Inch Nominal Size, 0.25 Inch Thick | CP7YZR 804V20

GRAINGER 14296_12_0 954 bronz téglalap alakú rúd, 12 hüvelyk x 12 hüvelyk névleges méret, 0.25 hüvelyk vastag

Raktáron
Tétel: CP7YZR Modell: 14296_12_0Kereszthivatkozás: 804V20

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€508.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú bár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.354
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GRAINGER 25114_13_0 932 bronz téglalap alakú rúd, 10 hüvelyk X 13 hüvelyk névleges méret, 0.5 hüvelyk vastag | CP7YWJ 804W80 25114_13_0€1,185.23
GRAINGER 25154_13_0 932 bronz téglalap alakú rúd, 10 hüvelyk X 13 hüvelyk névleges méret, 1 hüvelyk vastag | CP7YWK 804WK3 25154_13_0€2,116.82
GRAINGER 25172_13_0 932 bronz téglalap alakú rúd, 10 hüvelyk X 13 hüvelyk névleges méret, 1.25 hüvelyk vastag | CP7YWL 804WN0 25172_13_0€2,672.71
GRAINGER 25186_13_0 932 bronz téglalap alakú rúd, 10 hüvelyk X 13 hüvelyk névleges méret, 1.5 hüvelyk vastag | CP7YWM 804WR0 25186_13_0€3,011.15
GRAINGER 25114_26_0 932 bronz téglalap alakú rúd, 10 hüvelyk X 26 hüvelyk névleges méret, 0.5 hüvelyk vastag | CP7YWN 804W81 25114_26_0€2,370.40
GRAINGER 25127_26_0 932 bronz téglalap alakú rúd, 10 hüvelyk X 26 hüvelyk névleges méret, 0.625 hüvelyk vastag | CP7YWP 804WC8 25127_26_0€2,885.56
GRAINGER 25140_26_0 932 bronz téglalap alakú rúd, 10 hüvelyk X 26 hüvelyk névleges méret, 0.75 hüvelyk vastag | CP7YWQ 804WG3 25140_26_0€3,328.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 14296_12_0 954 bronz téglalap alakú rúd, 12 hüvelyk x 12 hüvelyk névleges méret, 0.25 hüvelyk vastag
€508.81 /Mértékegység