GRAINGER 13R524 zongoradoboz, 60 x 30 x 34-1/4 hüvelyk, 35.3 cu.ft, cser, acél | AA6BXP 69

GRAINGER 13R524 zongoradoboz, 60 x 30 x 34-1/4 hüvelyk, 35.3 köbméter, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BXP Típus: 13R524Kereszthivatkozás: 69

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,407.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi zongoradoboz
Zárt hossz37 "
színekCserez
Mélység30 "
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett összecsukható fedél, süllyesztett összecsukható oldal
Magasság34.25 "
Fedél típusaCsuklós
Zárórendszer3 pontos reteszelés és süllyesztett zárház
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Polcok száma1
Csúszások száma6
Nyitott magasság66 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás35.3 köb. ft.
StílusZongoradobozok
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 126
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)80.52
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a zongoradoboz ideális terjedelmes szerszámok, kellékek és tartozékok tárolására az autógyártáshoz és -karbantartáshoz, valamint a fa- és fémmegmunkálási alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Zárrendszerrel ellátott bandadobozt tartalmaz, 7-es megerősített zárházzal és 3 pontos retesszel a maximális lopásvédelem érdekében.
  • Ez az uunit 16-os acélszerkezettel és teljesen ívhegesztett varratokkal rendelkezik a hosszú távú tartósság és szerkezeti integritás érdekében.
  • Rugóvédőkkel rendelkezik, amelyek megakadályozzák, hogy a váltóterhelés károsítsa a zongoradoboz gázrugóit.
  • Ez a zongoradoboz fedelekkel érkezik, amelyek kettős gázrugóval vannak megtámasztva, amelyek segítik a fedél nyitását és zárását.
  • 4 irányú csúszótalpakkal rendelkezik, 7-es vastagságú acélszerkezettel, amely lehetővé teszi a tárolókamra bármely oldalról történő elérését.
  • Ez az egység előre lyukasztott csúszótalpakkal érkezik a görgő problémamentes felszereléséhez.
  • Nagy teherbírású süllyesztett oldalfogantyúi vannak a munkaterületi doboz mozgathatósága érdekében, miközben megóvja a szállítás közbeni sérülésektől.
  • Ez a zongoradoboz nagy teherbírású zongora stílusú csuklópánttal rendelkezik a szerszámok biztonsága és védelme érdekében.
  • Porszórt bevonattal rendelkezik, amely védelmet nyújt az erősen koptató körülmények és a nedves környezet ellen.
  • Ezenkívül egy átmenő tömítőgyűrűvel rendelkezik, amely időjárásálló és könnyű hozzáférést biztosít a tápkábelhez a tárolódobozhoz.
  • Masszív fedéllel rendelkezik, így a felhasználó zárt állapotban munkaasztalként használhatja.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell nyitva tartani a zongoradoboz fedelét be- és kirakodás közben?

A. Fedője kétfelé hajtható, felfelé nyílik, és teljesen kihajtható a tárolódoboz nyílásának útjából, így korlátlanul hozzáférhet a tárolókamrához a szerszámok tárolására/visszavételére.

K. Milyen előnyei vannak a zongora-stílusú zsanéroknak ebben a zongoradobozban?

V. A zongora-stílusú zsanérok teljesen megakadályozzák a lopás lehetőségét. A fedél teljesen rögzítve van lekapcsoláskor.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R524 zongoradoboz, 60 x 30 x 34-1/4 hüvelyk, 35.3 köbméter, cser, acél
€2,407.94 /Mértékegység