GRAINGER 13R522 zongoradoboz, 60 x 49 x 30 hüvelyk, 47.8 köbméter, cser, acél | AA6BXM 89

GRAINGER 13R522 zongoradoboz, 60 x 49 x 30 hüvelykes méret, 47.8 köbméter, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BXM Típus: 13R522Kereszthivatkozás: 89

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,535.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi zongoradoboz
Zárt hossz49 "
színekCserez
Mélység30 "
Elektromos hozzáférés típusaElektromos áthaladás
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett összecsukható fedél, süllyesztett összecsukható oldal
Magasság49 "
Hossz60 "
Fedél típusaCsuklós
Zárórendszer3 pontos reteszelés és süllyesztett zárház
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Polcok száma2
Csúszások száma6
Nyitott magasság78 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás47.8 köb. ft.
StílusZongoradobozok
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 151.2
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a zongoradoboz teljes szélességű belső polcokkal rendelkezik a szerszámok rendszerezéséhez és védelméhez. Kétszeres burkolata felfelé nyílik és összecsukható a korlátlan hozzáférés érdekében. A barnás, porszórt bevonat védi a készüléket a korrózió ellen. A telepítéshez csak egy hornyos lapos csavarhúzóra és két 1/2 hüvelykes villáskulcsra van szüksége.

Jellemzők:

  • Ez az egység süllyesztett oldalfogantyúkkal rendelkezik a pozitív fogás érdekében (akár kesztyűvel is), és védelmet nyújt a szállítás közbeni sérülésekkel szemben.
  • A zongoradoboz tápkábeléhez való könnyű hozzáférés érdekében elektromos átvezető gyűrűt kínál.
  • Ez a zongoradoboz nagy teherbírású zongorapánttal rendelkezik, amely védelmet nyújt a betörések és lopások ellen.
  • 4 irányú csúszótalpakkal van beépítve, hogy minden oldalról hozzáférést biztosítson az egységhez.
  • Ez az egység gázrugóvédőkkel rendelkezik, amelyek megakadályozzák, hogy az eltolódó terhelések károsítsák a gázrugókat.
  • Golyós csapszegekkel rendelkezik a nagyobb szilárdság és a kisebb törés érdekében.
  • Ez a zongoradoboz zárrendszerrel rendelkezik, 3 pontos retesszel és 7-es megerősített zárházzal.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Hogyan lehet eltávolítani és cserélni a gázrugót ezen az egységen?

A.

  • Kezdje azzal, hogy megtámasztja a fedelet egy fadarabbal.
  • Lazítás után távolítsa el az alsó gömbcsap anyát. Hozzáférjen a gömbcsap hatszögletéhez a gázrugóvédő nyílásán keresztül, és húzza meg az egyik kulccsal, miközben a golyóscsapot egy másikkal fogja meg.
  • Helyezze be a csavarhúzó pengét a bevágásba és a rugós kapocs alá, hogy eltávolítsa a gázrugót a fedél gömbcsapjáról. Hajtsa fel a kapcsot, amíg a gömbcsap ki nem oldódik, majd távolítsa el a rugót.
  • A fedél véletlen bezáródásának elkerülése érdekében ellenőrizze még egyszer a fedelet tartó fatartót.
  • Távolítsa el a gömbcsapot a régi gázrugóról, és helyezze be az új gázrugó alsó gömbcsap csatlakozójába.
  • Illessze be a gázrugó rúd végén lévő gömbcsapot a gázrugóvédőn keresztül belülről.
  • Rögzítse a gömbcsapot. Egyszerűen nyomja be a felső gömbcsapba, miközben a másik kezével megtámasztja a fedelet a csatlakoztatáshoz.

K. Hogyan szerelhetők fel a görgők erre az egységre?

V. Előre lyukasztott csúszótalpak, amelyek lehetővé teszik a görgők könnyű felszerelését.

K. Mekkora ennek a zongoradoboznak a magassága?

V. Ha az egység nyitva van, magassága 78 hüvelyk. Zárt állapotban 49 hüvelyk magas.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R522 zongoradoboz, 60 x 49 x 30 hüvelykes méret, 47.8 köbméter, cser, acél
€2,535.26 /Mértékegység