GRAINGER 13R511 gördülő szekrény, 60 x 30 x 65 hüvelyk, 60.9 köbméter, cser, acél | AA6BXA 100

GRAINGER 13R511 gördülő szekrény, 60 x 30 x 65 hüvelyk méretű, 60.9 köbméter, cser, acél

Tétel: AA6BXA Típus: 13R511Kereszthivatkozás: 100
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,293.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő szekrény
Zárt hossz65 "
színekCserez
Mélység30 "
Elektromos hozzáférés típusaIgen
Nyomtáv16
Fogantyú típusaFogd az oldalán
Magasság65 "
Zárórendszer3 pontos reteszelés és süllyesztett zárház
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Polcok száma4
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "
Tárolási kapacitás60.9 köb. ft.
StílusSzekrények
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 153
Hajó magassága (cm)219.71
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez az összecsukható gördülő szekrény alkalmas szerszámok, berendezések és kellékek tárolására fémmegmunkáló, fafeldolgozó és autóipari gyártó és karbantartó létesítményekben.

Jellemzők:

  • Süllyesztett zárházzal rendelkező zárrendszerrel és 2 pontos retesszel rendelkezik a lopás elleni védelem érdekében.
  • Ez a szekrény összecsukható kialakítású, így a gurulószekrény hosszát felére csökkenti a szűk helyeken való tárolás érdekében.
  • 16-os, teljesen ívhegesztett acélszerkezettel rendelkezik a nagy szerkezeti szilárdság és ütésvédelem érdekében.
  • Ez a szekrény függőleges tárolóhelyet biztosít, amely konzolokkal felakasztja a tartozékokat, például ruhákat, szerszámszíjakat és hosszabbító kábeleket.
  • 14 hüvelykes mély polcokkal és szegett peremmel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a tárolt szerszámok / felszerelések elmozduljanak szállítás közben.
  • Ez a szekrény továbbá beépített görgőkkel rendelkezik a szállítás közbeni nagy manőverezhetőség érdekében, és porszórt felülettel rendelkezik a magas kopásállóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hány polc van ebben a szekrényben?

V. Négy különálló polccal rendelkezik a szerszámok tárolására. A szekrény együttesen 1000 font teherbírásra van besorolva.

K. Hogyan biztosítható a szerszámbiztonság ezen a szekrénydobozon?

V. Ez a tárolódoboz lakattal zárható kialakítással rendelkezik a szerszámok biztonsága érdekében a szekrényben történő szállítás során.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R511 gördülő szekrény, 60 x 30 x 65 hüvelyk méretű, 60.9 köbméter, cser, acél
€5,293.82 /Mértékegység