GRAINGER 13R510 szekrény, kétoldalas, 60 x 30 x 60 hüvelyk, 59.4 köbméter, cser, acél | AA6BWZ 99

GRAINGER 13R510 szekrény, kétoldalas, 60 x 30 x 60 hüvelykes méret, 59.4 köbméter, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BWZ Típus: 13R510Kereszthivatkozás: 99

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,257.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi kabinet
Zárt hossz60 "
színekCserez
Mélység30 "
Elektromos hozzáférés típusaIgen
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett fedél, süllyesztett oldal
Magasság60 "
Zárórendszer3 pontos reteszelés és süllyesztett zárház
AnyagAcél
Ajtók száma4
Fogantyúk száma2
Polcok száma3
Csúszások száma6
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "
Tárolási kapacitás59.4 köb. ft.
StílusSzekrények
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.65
Hajó magassága (cm)156.21
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a szekrény egy kétoldalas polcos szekrény, amely zárható és használható szerszámok, felszerelések és kellékek tárolására. Az egység elején és hátulján található dupla ajtók oldalra nyílnak, hogy a be- és kirakodás során könnyen hozzáférhessenek.

Jellemzők:

  • Ez a szekrény nagy teherbírású süllyesztett fogantyúkkal rendelkezik az oldalán a nagyobb mobilitás érdekében, miközben megóvja a szállítás közbeni sérülésektől.
  • 3 teljes hosszúságú polccal rendelkezik (állítható alsó polccal) a hosszú tárgyak tárolására.
  • Ez a szekrény négyirányú, előre lyukasztott csúszótalpakkal rendelkezik a fokozott stabilitás és a targoncával történő könnyű szállítás érdekében.
  • 3 pontos retesszel ellátott zárrendszerrel és süllyesztett zárházzal rendelkezik, amely megakadályozza a tárolt tartalom ellopását.
  • Ez a munkaterületi szekrény lábkioldó retesszel van felszerelve, hogy az ajtókat egyszerűen egy lábbal kinyithassa, még akkor is, ha a felhasználó keze tele van.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a szekrénynek az építőanyaga?

V. 16-os acéltesttel rendelkezik, teljesen ívhegesztett varratokkal, 7-es csúszkákkal és porszórt bevonattal a tartósság és a szerkezeti szilárdság érdekében.

K. Hogyan telepítsünk zárrendszert erre a szekrényre?

A.

  • Lazítsa meg a szekrény lakatfülét egy 1/2 hüvelykes aljzattal vagy csavarkulccsal, majd helyezze a reteszrúd „reteszelt” helyzetbe. Szereljen be egy kocsicsavart a lakatfülbe, majd egy rögzítőanyával szerelje be a lakatbilincset.
  • Nyissa ki az egység fedelét, és csúsztassa a reteszrúd „nyitott” helyzetbe. Válasszon az 1. számú főzár, az 5. számú főzár és az 50. számú amerikai zár közül, vagy ezzel egyenértékű méretű zárat, és zárja le.
  • Zárja le az egység fedelét, és mozgassa a reteszrúd „reteszelt” helyzetbe.

K. Mennyi ennek a szekrénynek a tárolókapacitása?

V. Ez a szekrény 59.4 köbláb kapacitással rendelkezik.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R510 szekrény, kétoldalas, 60 x 30 x 60 hüvelykes méret, 59.4 köbméter, cser, acél
€5,257.24 /Mértékegység