GRAINGER 13R508 gördülő munkapad, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 hüvelyk, 1000 font, cser, acél | AA6BWX 49

GRAINGER 13R508 gördülő munkapad, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 hüvelyk, 1000 font, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BWX Típus: 13R508Kereszthivatkozás: 49

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,048.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi mobil munkaasztal
Caster Dia.6"
Görgős típusFix, forgó
Zárt hossz37.5 "
színekCserez
Mélység25 "
Fiók kapacitása100 lbs.
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 12 ga. Teteje és alja
Fogantyú típusaNagy teherbírású nyomás
Magasság37.5 "
Fedél típusaCsuklós
ZárórendszerSüllyesztett zárház
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma8
Fogantyúk száma3
Polcok száma1
Tárolási kapacitás25.1 köb. ft.
StílusMunkapad
Szélesség46.25 "
Munkafelületi anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 163.8
Hajó magassága (cm)87.63
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a gördülő munkaasztal több módon is hordozza a terhet, és polcokkal és fiókokkal rendelkezik, amelyek bőséges tárolást biztosítanak.

Jellemzők:

  • Ez a mobil munkaasztal 16-os acéltesttel, valamint 12-es aljzattal és tetejével, teljesen ívhegesztett varratokkal rendelkezik.
  • 2 merev és 2 forgatható poliuretán görgővel van felszerelve a nyommentes mobilitás érdekében.
  • Ez a munkaasztal három 1 hüvelykes mély fiókot tartalmaz; négy 2.5 hüvelykes mély fiók; egy 6 hüvelyk mély fiók és egy 1 hüvelyk mély polc.
  • Golyóscsapágyakkal rendelkezik a fiókok sima csúsztatásáért.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a mobil munkaasztal korrózióálló?

V. Igen, porszórt bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.

K. Hogyan szereljünk össze zárrendszert ebben a munkapadon?

A.

  • Csavarja ki a lakatfület egy 1/2 hüvelykes villáskulccsal vagy aljzattal.
  • Helyezze a reteszrudat „reteszelt” helyzetbe.
  • Szereljen be egy 5/16 x 3/4 hüvelykes kocsicsavart a lakatfül megfelelő furatába.
  • Szerelje be a lakatbilincset a lakatfülbe, és rögzítse a doboz reteszeléséhez egy rögzítőanyával.
  • A lakat lezárása előtt nyissa ki a fedelet, és csúsztassa a reteszrúd nyitott helyzetbe.
  • Csukja be a fedelet, és állítsa a reteszrúd „reteszelt” helyzetbe.

K. Mi az előnye a zárrendszernek?

V. A munkahelyi szekrényekben található zárrendszerek, amelyekhez csak egy lakat reteszre van szükség, ideálisak ahhoz, hogy megakadályozzák a tolvajokat abban, hogy belopják a szerszámosláda sarkát.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R508 gördülő munkapad, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 hüvelyk, 1000 font, cser, acél
€5,048.17 /Mértékegység