GRAINGER 13R507 gördülő munkapad, 62 x 32 x 34 hüvelyk, 3400 font, cser, acél | AA6BWW 62

GRAINGER 13R507 gördülő munkapad, 13R507 x 32 x 34 hüvelyk, 3400 font, cser, acél

Tétel: AA6BWW Típus: 13R507Kereszthivatkozás: 62
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,269.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi mobil munkaasztal
Caster Dia.8"
Görgős típusFix, forgó
Zárt hossz34 "
színekCserez
Mélység32 "
Fiók kapacitása150 font. és 100 font.
Nyomtáv12 ga. Karosszéria, 7 ga. Teteje és alja
Fogantyú típusaNagy teherbírású nyomás
Magasság34 "
Fedél típusaCsuklós
ZárórendszerSüllyesztett zárház
AnyagAcél
Ajtók száma6
Fiókok száma4
Fogantyúk száma1
Polcok száma1
Tárolási kapacitás39 köb. ft.
StílusMunkapad
Szélesség62 "
Munkafelületi anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 263.7
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)193.04
Hajószélesség (cm)104.14
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a gördülő munkaasztal többféle módon is képes szállítani a terheket, és bőséges tárolási lehetőséget kínál polcokkal és fiókokkal.

Jellemzők:

  • Ez a gördülő munkaasztal nagy teherbírású tetejével rendelkezik, amely körülbelül 13 négyzetlábnyi praktikus munkafelületet biztosít.
  • 12-es acéltesttel, valamint 7-es alsó és felső részekkel rendelkezik, teljesen ívhegesztett varratokkal és porszórt bevonattal, hogy biztosítsa az ipari szintű védelmet a korrózió és a sérülések ellen.
  • Ez a munkafelület több csőbefűző és satu felszerelését támogatja.
  • Két 1 és 9 hüvelyk mély fiókkal rendelkezik a jobb oldalon.
  • Ennek az egységnek fiókjai vannak, amelyek sima golyóscsapágyakon csúsznak, és 100 font teherbírással rendelkeznek.
  • A bal oldali rekeszeken átmenő polcokkal, valamint három első és hátsó ajtóval rendelkezik a könnyű hozzáférés érdekében.
  • Ez az egység süllyesztett zárházzal és egy 3 pontos lábkioldó retesszel ellátott reteszelő rendszerrel érkezik a lopás megelőzésére.
  • 2 forgatható és 2 merev 8 hüvelykes görgővel van felszerelve a jobb manőverezhetőség érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthető ez a mobil munkapad?

A.

  • Vegye ki a fogantyúkészletet a szekrényből.
  • Rögzítse az ajtókilincseket.
  • Helyezzen egy-egy lyukdugót a tolófogantyú mindkét végébe, és rögzítse a fogantyút a forgógörgők végéhez.
  • Csavarja be a fekete emelőgombot az ajtó középső oszlopában lévő nyílás aljába.
  • Szerelje fel megfelelően a zárrendszert.
  • Távolítsa el a szalagot a forgó görgőkről.
  • Mechanikus emelőeszközzel emelje meg kissé a szekrényt, majd egy gumikalapáccsal üsse le a méhsejt tömböket a szekrény aljáról.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R507 gördülő munkapad, 13R507 x 32 x 34 hüvelyk, 3400 font, cser, acél
€5,269.38 /Mértékegység