Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 105-104NL elzáró és hulladékszelep sárgaréz IPS 3/4 hüvelykes | AH2ZHQ 30UN14

GRAINGER 105-104NL elzáró és hulladékszelep sárgaréz IPS 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH2ZHQ Modell: 105-104NLKereszthivatkozás: 30UN14
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
€29.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStop és hulladék szelep
test anyagaSárgaréz
TeljesítésANSI B1.20.1, alacsony ólom
Kapcsolat típusaIPS
FogantyúÖntöttvas
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
GRAINGER 105-103NL leállító és szennyvíz szelep sárgaréz IPS 1/2 hüvelyk | AH2ZHP 30UN13 105-103NLIPS1 / 2 "€25.03
GRAINGER 105-603NL elzáró- és hulladékszelep sárgaréz CXC 1/2 hüvelykes | AH2ZHR 30UN15 105-603NLévi CXC1 / 2 "€24.95
GRAINGER 105-604NL elzáró- és hulladékszelep sárgaréz CXC 3/4 hüvelykes | AH2ZHT 30UN16 105-604NLévi CXC3 / 4 "€28.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 105-104NL elzáró és hulladékszelep sárgaréz IPS 3/4 hüvelykes
€29.33 /Mértékegység