Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 07055 3 Routing Eye Bolt, Steel, Zinc Plated, Bent, 1/4-20 Thread Size, 2 Inch Shank Length | CP9HEA 4P803

GRAINGER 07055 3 Routing Eye Bolt, Steel, Zinc Plated, Bent, 1/4-20 Thread Size, 2 Inch Shank Length

Raktáron
Tétel: CP9HEA Modell: 07055 3Kereszthivatkozás: 4P803

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 07055 3 Routing Eye Bolt, Steel, Zinc Plated, Bent, 1/4-20 Thread Size, 2 Inch Shank Length
€5.78 /csomag