GRAINGER 06Q011N04030 Reduced Port Ball Valve, 3 Inch Pipe, 1 1/2 Inch Tube, Reduced, 1000 Psi, Female Npt | CQ2LQL 796A83

GRAINGER 06Q011N04030 Reduced Port Ball Valve, 3 Inch Pipe, 1 1/2 Inch Tube, Reduced, 1000 Psi, Female Npt

Raktáron
Tétel: CQ2LQL Típus: 06Q011N04030Kereszthivatkozás: 796A83

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€523.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.205
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
GRAINGER 06Q031B04112 Golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső, 1 1/2 hüvelykes cső, 1000 PSI, 32-320 F, Hegesztés | CQ2LJY 796AC0 06Q031B04112golyóscsap€297.35
GRAINGER 1PYV5 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső, 1 1/2 hüvelykes cső, 600 PSI | CQ2LJZ 1PYV5golyóscsap€109.98
GRAINGER SSV-150 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső, 1, 500 PSI CWP, 0-400 F | CQ2LKA 20K959 SSV-150golyóscsap€509.53
GRAINGER SSV-150NLH golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső, 1, 500 PSI CWP, 0-400 F, kar fogantyú | CQ2LKB 20K951 SSV-150NLHgolyóscsap€412.83
GRAINGER GG-F600-150 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső, 600 PSI CWP, 0-350 F, kar fogantyú | CQ2LKC 20K878 GG-F600-150golyóscsap€102.79
GRAINGER G-F600-150 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső, 600 PSI CWP, 0-350 F, kar fogantyú, sárgaréz | CQ2LKD 20K914 G-F600-150golyóscsap€118.63
GRAINGER G-F600-150LH golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső, 600 PSI CWP, 0-350 F, zárókar fogantyúja | CQ2LKE 20K886 G-F600-150LHgolyóscsap€106.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 06Q011N04030 Reduced Port Ball Valve, 3 Inch Pipe, 1 1/2 Inch Tube, Reduced, 1000 Psi, Female Npt
€523.66 /Mértékegység