GRAINGER 06H051N03114 Visszacsapó szelep, egyáramú, Y rugós dugattyú, 316 rozsdamentes acél, FNPT x FNPT, PTFE | CP8VTM 796AG4

GRAINGER 06H051N03114 visszacsapó szelep, egyáramú, Y rugós dugattyú, 316 rozsdamentes acél, FNPT x FNPT, PTFE

Raktáron
Tétel: CP8VTM Típus: 06H051N03114Kereszthivatkozás: 796AG4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€140.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.39
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GRAINGER 06H041N01010 visszacsapó szelep, egyáramú, soros tárcsa, 316 rozsdamentes acél, 1 hüvelykes cső-/csőméret | CP8VRT 796AJ2 06H041N01010€149.93
GRAINGER 06H041N01012 visszacsapó szelep, egyáramú, soros tárcsa, 316 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes cső-/csőméret | CP8VRU 796AJ0 06H041N01012€76.23
GRAINGER 06H041N01020 visszacsapó szelep, egyáramú, soros tárcsa, 316 rozsdamentes acél, 2 hüvelykes cső-/csőméret | CP8VRV 796AJ5 06H041N01020€332.25
GRAINGER 06H041N01034 visszacsapó szelep, egyáramú, soros tárcsa, 316 rozsdamentes acél, 3/4 hüvelykes cső-/csőméret | CP8VRW 796AJ1 06H041N01034€99.49
GRAINGER 06H041N01112 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros tárcsa, 316 rozsdamentes acél, FNPT x FNPT, 200 PSI | CP8VRX 796AJ4 06H041N01112€240.32
GRAINGER 06H041N01114 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros tárcsa, 316 rozsdamentes acél, FNPT x FNPT, 200 PSI | CP8VRY 796AJ3 06H041N01114€175.79
GRAINGER 06H041N01212 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros tárcsa, 316 rozsdamentes acél, FNPT x FNPT, 200 PSI | CP8VRZ 796AJ6 06H041N01212€418.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 06H051N03114 visszacsapó szelep, egyáramú, Y rugós dugattyú, 316 rozsdamentes acél, FNPT x FNPT, PTFE
€140.07 /Mértékegység