Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRACO 286613 légtelen szórópisztoly hegyének mérete .013 | AB4ZFN 20L037

GRACO 286613 Airless szórópisztoly hegye 013-es méret

Raktáron
Tétel: AB4ZFN Típus: 286613Kereszthivatkozás: 20L037
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
€69.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőtlen szórópisztoly hegy
színekFekete
Max. Munkahelyi nyomás4050 psi
Minta mérete12–14 ”
Tipp mérete0.013 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMax. Munkahelyi nyomásMinta méreteÁr
GRACO XHD213 légmentes permetező pisztoly hegyének mérete 0.013 hüvelyk | AB6MJD 21YR93 XHD213Szürke7250 psi4 "hogy 6"€133.04
GRACO XHD313 Airless szórópisztoly hegye, mérete 0.013 hüvelyk | AB6MJE 21YR94 XHD313Szürke7250 psi6 "hogy 8"€133.04
GRACO XHD513 légmentes szórópisztoly hegyének mérete 0.013 hüvelyk | AB6MJF 21YR96 XHD513Szürke7250 psi10 "hogy 12"€140.26
GRACO LTX413 légtelenítő csúcs mérete 0.013 hüvelykes minta 8-10 hüvelyk | AC3UBJ 2WCW8 LTX413Kék4050 psi8–10 ”€72.94
GRACO XHD413 Airless szórópisztoly hegye, mérete 0.013 hüvelyk | AG9RTB 21YR95 XHD413Szürke7250 psi8 "hogy 10"€140.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRACO 286613 Airless szórópisztoly hegye 013-es méret
€69.88 /Mértékegység