Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRACO 246385 bemeneti szűrő 7/8 hüvelyk | AC2PLE 2LVU7

GRACO 246385 Bemeneti szűrő 7/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC2PLE Típus: 246385Kereszthivatkozás: 2LVU7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBemeneti szűrő
típus7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
GRACO 181072 bemeneti szűrő, 1 hüvelykes dupla képernyő | AC2PLF 2LVU8 1810721" dupla képernyő€38.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRACO 246385 Bemeneti szűrő 7/8 hüvelykes
€24.56 /Mértékegység