GPIMETERS QSE07NPTQBQ3XA Elektromágneses áramlásmérő, 0.3–20 gpm áramlási tartomány, 3/4 MNPT | CH6HFX 465C34

GPIMETERS QSE07NPTQBQ3XA Elektromágneses áramlásmérő, 0.3–20 gpm áramlási tartomány, 3/4 MNPT

Tétel: CH6HFX Modell: QSE07NPTQBQ3XAKereszthivatkozás: 465C34
€2,818.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus áramlásmérő
Pontosság+ / - 0.5%
Csatlakozás mérete3 / 4 "
Kapcsolat típusaMNPT
Kijelző típusaAndroid App
Egységek megjelenítésebbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, Liter, oz., Quarts, Tons, W
Áramló anyagVíz, vízbázisú nem korrozív folyadékok
Áramlási tartomány1.1 - 76 lpm
Áramlási tartomány @ GPH18 A 1200
Áramlási tartományok (GPM)0.3 A 20
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság32-210 fok. F
Csőmérethez3 / 4 "
Frekvenciatartomány10 és 3000 Hz között
Magasság5 9 / 64 "
Ház anyagaNoryl
Hossz10 3 / 4 "
Max. Nyomás150 psi
O Gyűrű anyagaBuna N.
Output Type4–20 mA Bluetooth
Tápellátás12–30 V AC/DC
Érzékelő típusElektromágneses
típusElektromágneses
Szélesség5 13 / 64 "

Termék részletek:

    • 465C34

Termékváltozatok

TermékekModellOutput TypeÁramlási tartományCsatlakozás méreteKapcsolat típusaEgységek megjelenítéseÁr
GPIMETERS QSE05NPTQBQ3XA Elektromágneses áramlásmérő, 0.1–10 gpm áramlási tartomány, 1/2 MNPT | CH6HFN 465C25 QSE05NPTQBQ3XA4–20 mA Bluetooth0.6 - 38 lpm1 / 2 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, Liter, oz., Quarts, Tons, W€2,329.09
ajánlatkérés
GPIMETERS QSE05NPTQBXXXA Elektromágneses áramlásmérő, 0.1–10 gpm áramlási tartomány, 1/2 MNPT | CH6HFQ 465C26 QSE05NPTQBXXXASkálázatlan impulzus0.6 - 38 lpm1 / 2 "MNPTgal./Liter€1,823.18
ajánlatkérés
GPIMETERS QSE05NPTQBQ2XA Elektromágneses áramlásmérő, 0.1–10 gpm áramlási tartomány, 1/2 MNPT | CH6HFU 465C24 QSE05NPTQBQ2XABluetooth, Scaled Pulse0.6 - 38 lpm1 / 2 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, Liter, oz., Quarts, Tons, W€2,636.45
ajánlatkérés
GPIMETERS QSE05NPTQBQ1XA Elektromágneses áramlásmérő, 0.1–10 gpm áramlási tartomány, 1/2 MNPT | CH6HFV 465C23 QSE05NPTQBQ1XABluetooth, Modbus, Scaled Pulse0.6 - 38 lpm1 / 2 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, Liter, oz., Quarts, Tons, W€2,804.45
ajánlatkérés
GPIMETERS QSE07NPTQBQ2XA Elektromágneses áramlásmérő, 0.3–20 gpm áramlási tartomány, 3/4 MNPT | CH6HFW 465C33 QSE07NPTQBQ2XABluetooth, Scaled Pulse1.1 - 76 lpm3 / 4 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, Liter, oz., Quarts, Tons, W€2,636.45
ajánlatkérés
GPIMETERS QSE07NPTQBQ1XA Elektromágneses áramlásmérő, 0.3–20 gpm áramlási tartomány, 3/4 MNPT | CH6HFY 465C32 QSE07NPTQBQ1XABluetooth, Modbus, Scaled Pulse1.1 - 76 lpm3 / 4 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, Liter, oz., Quarts, Tons, W€2,804.45
ajánlatkérés
GPIMETERS QSE10NPTQBXXXA Elektromágneses áramlásmérő, 0.6–40 gpm áramlási tartomány, 1 MNPT | CH6HFZ 465C45 QSE10NPTQBXXXASkálázatlan impulzus2.3 - 151 lpm1"MNPTgal./Liter€1,823.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPIMETERS QSE07NPTQBQ3XA Elektromágneses áramlásmérő, 0.3–20 gpm áramlási tartomány, 3/4 MNPT
€2,818.20 /Mértékegység