Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GPIMETERS 01N31LM Vízmérő, turbina, 10–100 l/perc áramlási tartomány, 1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5

GPIMETERS 01N31LM vízmérő, turbina, 10–100 l/perc áramlási tartomány, 1 FNPT

Raktáron
Tétel: AB4JGW Modell: 01N31LMKereszthivatkozás: 1YEF9 / 113255-5
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
€419.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+ / - 5%
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat típusaFNPT
Kijelző típusaNormál LCD
Egységek megjelenítéseLiter
Méret beszerelése1"
Szerelvény típusaFNPT
Áramló anyagVíz
Áramlási tartomány10-100 lpm
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság14-130 fok. F
Csőmérethez1"
Ház anyagaNejlon
Max. Nyomás150 psi
Max. Viszkozitás40 SUS
Tápellátás2 AAA akkumulátorok
Nyomás értékelés150 PSI
Ismétlési0.50%
Rotor anyagaNejlon
Érzékelő típusMágneses
Szűrő55 háló
típusTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9026102040
Származási országUS

Termék részletek:

    • CE-jóváhagyott vízáramlás jelző masszív nylon házzal a csövön átfolyó víz sebességének mérésére; ideális motorolajhoz és sebességváltó-folyadékokhoz
    • Mágneses érzékelőkkel és négy számjegyű LCD képernyővel van felszerelve, amely akár +/-5 pontossággal jeleníti meg az eredményt
    • Kumulatív és kötegelt összegeket tud biztosítani
    • Kézi és automatikus be / ki mechanizmusok
    • Vonalas és függőleges beépítés; szerelje fel a fúvókára a legnagyobb kényelem érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási tartományKapcsolat típusaEgységek megjelenítéseKijelző típusaCsatlakozás méreteÁr
GPIMETERS 01N31GM vízmérő, turbina, 3–30 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4 01N31GM3-30 gpmFNPTgal.Normál LCD1"€412.54
GPIMETERS 01N12LM vízmérő, 3-30 gpm áramlási tartomány, 1 BSPT nő | CD8PWE 113255-6 01N12LM10-100 lpmBSPT nőLiterLCD1"€395.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPIMETERS 01N31LM vízmérő, turbina, 10–100 l/perc áramlási tartomány, 1 FNPT
€419.77 /Mértékegység