GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D3 merülő szennyvízszivattyú 3 LE 460v 54 láb | AD8WWW 4NE77

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D3 merülő szennyvízszivattyú 3 LE 460v 54 láb

Raktáron
Tétel: AD8WWW Modell: WS3034D3Kereszthivatkozás: 4NE77

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,934.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők6
Alapanyag303 Stainless Steel
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő15.5 "
NPT-mentesítés3"
Kibocsátási méret3 "-NPT
GPM víz @ 15 Ft. a feje390
GPM víz @ 20 Ft. a feje350
GPM víz @ 25 Ft. a feje310
GPM víz @ 30 Ft. a feje265
GPM víz @ 40 Ft. a feje160
Magasság27 13 / 21 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok2.5 "
Max. Fej54 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Motor fordulatszám1750
motor típusa3-fázis
Fázis3
Szivattyú típusaKézikönyv
RPM1750
Tengely anyagaSzilícium-karbid
TengelytömítésSzilícium-karbid
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemNem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.3
Hajó magassága (cm)69.85
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkAlapanyagMax. Fejmotor típusaFázisFeszültségGPM víz @ 15 Ft. a fejeÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5034D3 merülő szennyvízszivattyú 5 LE 460v 64 láb | AD8WWU 4NE75 WS5034D358.2303 Stainless Steel64 ft.3-fázis3460470€8,277.07
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D3 merülő szennyvízszivattyú 5 LE 230v 54 láb | AD8WWV 4NE76 WS5012D3526.5303 Stainless Steel64 ft.Kondenzátor indítás1230470€8,616.26
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D3 merülő szennyvízszivattyú 3 LE 230v 21 láb | AD8WWX 4NE78 WS3012D3321.5Öntöttvas54 ft.Kondenzátor indítás1230390€7,696.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D3 merülő szennyvízszivattyú 3 LE 460v 54 láb
€6,934.35 /Mértékegység