A Csapágy típusa: Labda , vezeték hossza: 20 láb. , Átmérő: 15.5 " , GPM víz @ 50 Ft. a fejétől: 170 , GPM víz @ 60 Ft. a fejétől: 60 , Magasság: 27 13 / 21 " , Lakás: Öntöttvas , Ház anyaga: Öntöttvas , Járókerék anyaga: Öntöttvas , Max. Dia. Szilárd anyagok: 2.5 " , Max. Folyadék hőmérséklet: 140 fok F , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Motor fordulatszám: 1750 , Szivattyú típusa: Kézikönyv , RPM: 1750 , Tengely anyaga: Szilícium-karbid , Tengelytömítés: Szilícium-karbid , Kapcsoló típusa: Egyik sem , Hővédelem: Nem , Felső anyag: Öntöttvas
Merülő szennyvízszivattyúk
A Goulds Water Technology által gyártott merülő szennyvízszivattyúk ideálisak kommunális és részleges átemelő állomások, ipari víztelenítési szolgáltatások, szennyvízrendszerek és szennyvíztisztító telepek számára. Ezek a szennyvízszivattyúk képesek szilárd hulladék kezelésére (3 hüvelykig), és dinamikusan kiegyensúlyozott, eltömődésmentes járókerékkel rendelkeznek, amely a szennyvizet (folyékony és szilárd) a szennyvízmedencéből egy szeptikus tartályba továbbítja. A folyamatos üzemre tervezett Goulds búvárszivattyúk kondenzátorral aktivált/olajjal töltött motorból állnak, amelynek maximális fordulatszáma 3450 ford./perc, és rozsdamentes acél/szilícium-karbid tengelyeket tartalmaznak, amelyek tömítéssel vannak ellátva a folyadékszivárgás elkerülése érdekében. Ezek a Goulds szivattyúk 105 láb maximális szivattyúmagasságot tudnak generálni, és akár 200 Fahrenheit fokos hőmérsékletet is ellenállnak. Kiválasztott, hővédelmi rendszerrel felszerelt modellek is elérhetők Raptor Supplies.