GOULDS WATER TECHNOLOGY 5AVN310HM04 Constant Pressure Booster Pump, 5 Hp, Single Phase, 230VAC, 93 PSI | CP6PLV 48GP32

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5AVN310HM04 állandó nyomásfokozó szivattyú, 5 LE, egyfázisú, 230 VAC, 93 PSI

Raktáron
Tétel: CP6PLV Típus: 5AVN310HM04Kereszthivatkozás: 48GP32

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,502.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásfokozó szivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5AVN310HM04 állandó nyomásfokozó szivattyú, 5 LE, egyfázisú, 230 VAC, 93 PSI
€10,502.93 /Mértékegység