GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF20734 Centrifugális szivattyú 3/4 LE | AB2NZB 1N509

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF20734 Szivattyú Centrifugális 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AB2NZB Modell: 2BF20734Kereszthivatkozás: 1N509

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,197.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők3.7-3.6/1.8
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head50 @ 30 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head32-65 GPM @ 35-25 Ft
Leeresztő dugóMinden helyzet
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 20 Ft. a feje66
GPM víz @ 30 Ft. a feje48
Magasság9"
Ház anyagaÖntöttvas
HP3/4
Hz60
Járókerék átmérője3-1 / 8 In.
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás30 psi
Hossz14.875 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej66 @ 20 Ft.
Max. Fej36 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212F standard tömítéssel, 250F magas hőmérsékletű tömítéssel
Max. Nyomás125 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej20 @ 34 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3500
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 4 "
Fázis3
Portforgatás45 növekmény
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N szén / kerámia alkatrészek
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely anyaga303 Stainless Steel
típusCentrifugális
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, BR, szén, kerámia, Buna N, SS
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.64
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8413702005
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF20734 Szivattyú Centrifugális 3/4 LE
€2,197.26 /Mértékegység