GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 nagy átfolyású centrifugálszivattyú, 3/4 LE | AB2NZL 1N518

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 nagy áramlású centrifugális szivattyú, 3/4 LE

Raktáron
Cikkszám: AB2NZL Modell: 2BF10712Kereszthivatkozás: 1N518

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,998.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők14.0 / 7.5-7.0
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head55 @ 45 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head30-80 GPM @ 52-31 Ft
Leeresztő dugóMinden helyzet
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 30 Ft. a feje80
GPM víz @ 40 Ft. a feje66
GPM víz @ 50 Ft. a feje36
Magasság9"
Ház anyagaÖntöttvas
HP3/4
Hz60
Járókerék átmérője3-5 / 8 In.
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás30 psi
Hossz14.875 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej80 @ 30 Ft.
Max. Fej52 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212F standard tömítéssel, 250F magas hőmérsékletű tömítéssel
Max. Nyomás125 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej20 @ 52 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3500
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 4 "
Fázis1
Portforgatás45 növekmény
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N szén / kerámia alkatrészek
Szolgáltatási tényező1.5
Tengely anyaga303-as sorozat rozsdamentes acél
típusCentrifugális
Feszültség115/230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, BR, szén, kerámia, Buna N, SS
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termék részletek:

    • Egyfázisú, nyitott cseppálló (ODP) centrifugálszivattyú általános célú szivattyúzásra, vízkeringtetésre, nyomásfokozó szolgáltatásra, folyadékszállításra, permetezőrendszerekre és zsokészivattyú-szervizre
    • 3642-es sorozatú, szorosan összekapcsolt szivattyú, amely rugalmas csatlakozást és könnyű telepítést tesz lehetővé fémalap nélkül
    • Nagy hatásfokú zárt járókerékkel felszerelve, vízszintes és függőleges helyzetben is felszerelhető
    • Volut típusú, öntöttvas burkolat hátsó kihúzással, nyolcféle helyzetben kínálja a kifolyást, és csapolt nyílásokkal rendelkezik az alapozáshoz, a szellőzéshez és a leeresztéshez
    • Folyamatos működésű motor radiális / axiális tolóerővel kompatibilis golyóscsapágyakkal

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használható-e a Goulds 2BF10712 vízlágyító ürítés kiszivattyúzására?

V. A legtöbb esetben a szivattyút nem használják erre, mivel a vízlágyító kibocsátásának magas sótartalma nagyon korrozív, és megtámadja a tömítéseket, csavarokat és a motor tengelyét.

K. A Goulds Water Technology 2BF10712 szivattyú kihúzhatja a vizet tóból, tóból vagy folyóból?

V. Ezek a centrifugálszivattyúk bármilyen tiszta és friss vízforráshoz használhatók. A tóból/folyóból/patakból való víz levételéhez a profi kivitelezők többnyire nagyméretű lábszelepet szerelnek be, nagy szitafelülettel, hogy idegen tárgyak (hínár, hal stb.) ne kerülhessenek be.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 nagy áramlású centrifugális szivattyú, 3/4 LE
€1,998.25 /Mértékegység