GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20512 Centrifugális szivattyú 1/2 LE | AB2PAB 1N534

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20512 Szivattyú Centrifugális 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AB2PAB Modell: 1BF20512Kereszthivatkozás: 1N534

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,262.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők10.0 / 5.2-5.0
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head22 @ 40 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head12-35 GPM @ 48-25 Ft
Leeresztő dugóMinden helyzet
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 20 Ft. a feje37
GPM víz @ 30 Ft. a feje32
GPM víz @ 40 Ft. a feje22
GPM víz @ 50 Ft. a feje6
Magasság9"
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Hz60
Járókerék átmérője3-9 / 16 In.
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás30 psi
Hossz14.125 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej37 @ 20 Ft.
Max. Fej52 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212F standard tömítéssel, 250F magas hőmérsékletű tömítéssel
Max. Nyomás125 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej10 @ 48 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3500
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1"
Fázis1
Portforgatás45 növekmény
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N szén / kerámia alkatrészek
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely anyaga303-as sorozat rozsdamentes acél
típusCentrifugális
Feszültség115/230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, BR, szén, kerámia, Buna N, SS
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413702005
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20512 Szivattyú Centrifugális 1/2 LE
€2,262.29 /Mértékegység